- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- 書庫・金庫・ロッカー
- セキュリティ ボックスのおすすめ人気ランキング
セキュリティ ボックスのおすすめ人気ランキング
2026/03/23更新681件の「セキュリティ ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セキュリティ ケース」、「鍵付き 収納ボックス」、「書類 保管 金庫」などの商品も取り扱っております。
サンワダイレクトセキュリティボックス
耐衝撃性に優れた、軽量タイプの簡易セキュリティボックス4桁のダイヤル錠で暗証番号を設定して蓋をロック付属のワイヤーをボックス内部で挟めば、盗難防止になります。
セット内容本体×1、ワイヤー×1ワイヤー径(Φmm)4.4桁数4桁(暗証番号)ワイヤー長さ(m)1.5内寸(mm)(収納部)228×135×60ロックダイヤル錠
1個
¥4,498税込¥4,948
当日出荷
鍵付き扉の付いた樹脂製の収納ボックスです。
内部に棚板が1枚標準装備です。
背面部にはケーブル口があります。(初期の状態は塞がれています。切れ込みがありますので、お客様にて抜いていただきます。もとには戻せません)。
こどもやペットに触られたくない、無線ルーターなどを収納させておくことが来ます。
各ボックスを連結させて、収納箇所をふやすことができます。上下左右連結可能です(上下は4段程度まで)
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否 個口数:1個口付属品鍵×2個(10種類)、連結パーツ×4個材質PP樹脂色ホワイト耐荷重(kg)10キャスターなし鍵番号:101~110フレーム色ホワイト組立方法ノックダウン組立式組立時間20分アジャスターなし組立人数1
1台
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
ナカバヤシアバンテV2セキュリティファイルボックス
『鍵付き扉』でデスクトップのセキュリティを高めます。
盗難防止のセキュリティホールが付いています。
扉は本体に収納できるケンドン式。
材質本体/スチール 粉体焼付塗装耐荷重(kg)10本体質量(kg)3.6有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×277×330本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×297×410RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1台
¥17,980税込¥19,778
翌々日出荷
オートロックで閉め忘れなし。
1~8の桁暗証番号で複数の使用者で安心して管理できる。
操作音や警告音が鳴り、音で誰かが操作していることを知らせます。
キーホルダー名札24個吊りで大容量。
緊急解錠キー(2個付)暗証番号をなくしても安心です。
ホルダー数24材質(本体)PP・スチール・ABS、(キーホルダー)PMMA・スチール寸法(mm)215×315×98使用電池単三電池4個使用(別売り)設置方式壁掛け型施錠方法テンキー式寸法(幅×奥行×高さ)(mm)215×315×98
1個
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
Asmix(アスカ)組立式収納ボックス 鍵付き
スタッキング可能なスチール製ロッカー。付属の連結ネジで上下左右連結が可能です。(最大4段まで積み上げ可)
ボディはスチール製だから耐久性に優れています。
セキュリティはダイヤル錠4桁で任意に設定可能です(10000通り)。暗証番号を変更したい場合は何度でも変更可能です。
もし暗証番号を忘れてしまった場合でもシリンダーキーがマスターキーになっているので開錠することができます。
棚板は1枚で高さを2段階調節できます。
背面に配線用の穴が開いているからスマホやパソコンなどを保管しながら充電できます。
組立は個人差がありますが10分程度で組立ることができます。
別売りのベース(SB550)がアジャスタータイプになっているため、段差や傾きがあるところでも水平に設置することができます。(アジャスター高さ9mm)
耐荷重(kg)天板/50、棚板/5、底板/30材質本体・扉・棚板/スチール(エポキシ・ポリエステル粉体塗装)質量(kg)約7.3(組合わせ時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×350(組合わせ時、突起部含まず)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×323×343鍵ダイヤル錠(4桁)、シリンダー錠外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)350×350×350(組合わせ時、突起部含まず)1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)316×323×343
サンワサプライセキュリティボックス
鍵付き扉の付いた、セキュリティボックスです。棚板は2枚標準装備です。棚板はmmピッチで可変できます。棚板を抜くとA4ファイルを縦方向で収納できますので、書類保管庫として使用することができます。本体底面にはゴム脚が付いています。セキュリティワイヤーの取付けに対応しています。本体を連結して設置することができます(アジャスターを外す必要があります)
用途簡易的なセキュリティボックス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×414付属品棚板×2枚、鍵×2本、連結用ボルト×4本材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)9アズワン品番64-0896-80関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
¥30,980税込¥34,078
欠品中
サンワダイレクトセキュリティ鍵収納ボックス
鍵を収納できるBOXです。
4桁のダイヤル式ロック。
お好みの番号を設定できます。
U字金具ではなく、ワイヤーになっているので、様々な場所に取付けできます。
仕様暗証番号桁数:4桁材質スチール色ワイヤー:ブラック保証期間初期不良のみ色(本体)ブラック収納寸法(mm)有効内寸:約W69×D13~26×H75~101
通帳や印鑑、貴金属など貴重品を保管することができます。
ダイヤル錠式で3桁の数字はお客様が任意で何度でも決められます。
付属のセキュリティワイヤーを付けることにより、人の多い共有スペースなどでの持ち去り防止効果を高められます。
付属品ワイヤー、スポンジ、ねじ、プラグ、取扱説明書材質鋼材機能ダイヤル錠、衝撃を抑えるスポンジクッション付
電源不要の機械式テンキー錠とシリンダー錠のダブルロックです。
種別360×355×315アズワン品番3-6800-01
1個
¥47,300税込¥52,030
当日出荷
LION (ライオン事務器)パーソナルボックス
デスクワークで使用するファイルや携帯端末等を施錠保管するタワー型ボックス。扉は開閉のわずらわしさを考慮して、開放時に邪魔にならないケンドン扉(収納式)タイプです。背面にセキュリティホール(3×7mm)付。PC持出し防止ロックを使うことでデスク等に固定できます。キャビネットに並べて設置することで、スペースを固定しないノンテリトリアルオフィスでのパーソナルロッカーとしても便利です。A4判S型ファイルと共にB5サイズモバイルPCが収納できます。
色ライトグレー付属品カギ2本付材質(本体)スチールサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応
書類A6サイズ/洋型6号封筒が収納できて、通帳や印鑑、貴金属など貴重品を保管することができます。
ダイヤル錠式で3桁の数字はお客様が任意で何度でも決められます。
付属のセキュリティワイヤーを付けることにより、人の多い共有スペースなどでの持ち去り防止効果を高められます。
サイズA6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×150×80内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×148×65(スポンジの厚さ除く)
1台
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
ファイル収納や小物収納に最適な鍵付オフィスチェストです。引き出しがスムーズな金属レールを採用しています。天板を付けたままスタッキング可能です(4個まで積み重ねできます)。前倒れ防止バンド付です。
仕様鍵付タイプ段数1キャスターなし
サンワサプライセキュリティボックス
HDDや小型PCをモニタ背面に収納できるボックスです。据置き型のサイネージの使用に最適です。中棚付でタップも収納出来ます。(中棚た2段階で設定可能です。)。鍵付きボックスとなっているのでセキュリティー対策も万全です。VESA100×100mmに対応しています。
仕様■個口数:1個口■マンセル値:N1.0
1台
¥13,980税込¥15,378
当日出荷
サンワダイレクトセキュリティボックス
鍵付き扉のセキュリティボックスです。
扉裏にはブックトレーを付けているので説明書の収納などにお使いいただけます。
鍵は2個付属しています。
複数積み重ねて、小型ロッカーとしてもお使いいただけます。
※スタッキング用部品は付属しています。
※上には最大4台までスタッキング可能です。
背面にセキュリティワイヤー用の穴が付いています。
取り外し可能な中棚付きです。
棚板を外せば縦型A4ファイルがぴったり入るサイズです
仕様セキュリティワイヤ取り付け可付属品鍵×2個、連結用プラスチック部品×5組(1組は予備)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)キャスターなし梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式組立時間30分鍵10種類、その他カムロック錠総耐荷重(kg)25/中棚:3アジャスターなし組立人数1
1台
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。
握り玉タイプ(レバー式でない)のドアノブなどにお使いいただけます。
ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は任意に設定できます。
U字型金具部分にはキズ防止のためビニルで被覆しています。
ダイヤル位置が上にあり、数字も大きいので非常に使いやすいです。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。ロックダイヤル式付属品ダイヤル設定ピン×1材質本体:亜鉛合金、側面滑り止め:NBR、U型金具:ステンレス(SUS303)、U型金具保護:PVC色ブラック質量(g)約474(本体のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×34×170内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×32×70金具高さH(mm)51金具幅(mm)42金具径(Φmm)約8取扱説明書(1.4MB)
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
ナビス(アズワン)アルティア セキュリティボックス
A4用紙が入る大きさですので管理記録用紙も収納できます。
シリンダーキーで施錠ができます。
組み立て式(要工具)。
付属品鍵2本・固定用ビス適合【中段ユニット】NM-650PA4・PSC・F・PT、NM-900PA4・PSC・F材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×460×150有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×330×117アズワン品番0-5993-11
1個
¥23,980税込¥26,378
翌々日出荷
ダイヤルロックの付いた小物入れです。ロックの番号は自由に設定できます(最大1,000通り)。
ロックダイヤル式色グレー質量(g)722寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×285×72収納の目安A4サイズまでの書類等
1個
¥3,698税込¥4,068
当日出荷
ナカバヤシセキュリティデスクトップケース
機密書類を保管できるポスティングタイプの引出し付き。カギ付き引出しで気密性を高めます。
色シロ材質本体・フレーム・棚板:スチール紛体焼付塗装、キャスター:ポリプロピレン引出し組合せ浅型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
AFF WAREセキュリティキーボックス
4桁ダイヤル式のセキュリティボックスです。取り外し可能なワイヤーで簡単に設置が可能です。スマートフォンや、車のキーなどが入るサイズなのでアウトドアにも最適です。ボックス内部には衝撃パッドが施されています。
用途貴重品の盗難防止に材質ABS+ステンレス鋼材質質量(g)630ロックダイヤル式
ダイヤル錠付きで、ダイヤル・鍵のどちらでも開閉可能な鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。
キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。
本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。材質(本体)スチール、(ハンガーフレーム)PP、(キーホルダー)PP+スチール寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×360×90設置方式壁掛け型関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)施錠方法ダイヤル錠・シリンダー錠取扱説明書(0.8MB)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×90×360







![暗証番号キーボックステンキー式 SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono23786534-210330-02.jpg)